Hengeres önmetsző lemezcsavar, C alak, horonnyal DIN 7971, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K), C alak
DIN 7971, acél, horganyzott, C alak
CSAV-HF-DIN7971-C-(A2K)-4,2X32
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4.2 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejátmérő (dk) | 8.2 mm |
Fejhossz (k1) | 2.45 mm |
Belső meghajtó | Horony |
Ékhorony szélesség | 1.2 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Fej típusa | Hengeres fej |
DIN | 7971 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |