Hengeres önmetsző lemezcsavar, C alak, horonnyal DIN 7971 A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 7971 A2 nemesacél, C alak
LEM.CSAV DIN7971 A4 M4,2X9,5
Cikksz. 012014295
EAN 4038898236351
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 9,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 2,45 mm |
Belső meghajtó | Horony |
Ékhorony szélesség | 1,2 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Fej típusa | Hengeres fej |
DIN | 7971 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |
| Menet mérete | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. lemezvastagság (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. lemezvastagság (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Előfúrási átmérő (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |