Hengeres fejű csavar horonnyal ISO 1207, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 1207 nemesacél, A4, f.kez.len
CSAV-HENG.F-ISO1207-A4/70-SL-M6X12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 1207 szabvány felváltja a DIN 84 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság | M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk ) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 3.9 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hengeres fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)