Hengeres csap ISO 2338 acél, felületkezeletlen (h8)
ISO 2338 h8 acél, felületkezeletlen
HENGERES-CSAP-ISO2338-H8-6X24
Cikksz. 50942624
EAN 4060052348556
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 24 mm |
Lapos csúcs magasság (c) | 1,2 mm |
Szabványok | ISO 2338 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzetlen |
Tűrési osztály | h8 |
RoHS megfelelőség | Igen |