Hengeres csap ISO 2338 A1 nemesacél (h8)
ISO 2338 h8 nemesacél, A1, felületkezeletlen
SZEG-HNGRS-EDZTLN-ISO2338-A1-H8-12X24
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 24 mm |
Lapos csúcs magasság (c) | 2.5 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzetlen |
Tűrési osztály | h8 |
RoHS megfelelőség | Igen |