Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hengeres acéllánc

DIN 5686 sima acél
LÁNC-DIN5685-C-G4X32MM-L30M

Cikksz. 086244032
EAN 4024835563024

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A DIN 5685 szerinti használatra, minőségi követelmények nélküli célokra, bevizsgálatlan kivitelben

Sima



Például, esőelvezető láncként való használatra, vagy területek lezárásához kordonként, világítótestek felfüggesztésére, vagy elvesztés elleni védelemként sasszeggel és rögzítő csapokkal kombinálva!

Megjegyzés

Az ennek a szabványnak megfelelő láncok szilárdsága nem lett bevizsgálva a DIN 685 Part 3 szabványban meghatározottak szerint, és nem használhatók teherviselő vagy -szállító alkalmazásokhoz a DIN 15003 szabványban meghatározottak szerint, vagy terhek statikus felfüggesztésére.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vastagság (d1)

4 mm

Külső szélesség (b1)

15 mm

Belső szélesség (b2)

7 mm

Összekötő elem hossz (belső) (t1)

32 mm

Material

Acél

Superficie

Sima

DIN

5685

Longitud

30 m

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk