Hengerelt csuklópánt, keskeny, A forma
Hengerelt csuklópánt, keskeny, A típus
ZSANÉR-KESKENY-A-ALAKÚ-(ZN)-8X41
Cikksz. 0688401106
EAN 4056807187686
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rögzítőcsavarok nélkül.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Kis méretű ajtókhoz, dobozokhoz, felnyíló elemekhez stb.
![]() | |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Acél |
Hosszúság (A) | 80 mm |
Szélesség (B) | 41 mm |
Tekercs átmérő (R) | 6,8 mm |
Anyagvastagság (M) | 1,5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Csavarátmérő | 3,5 mm |
Furatok száma | 6 darab |
Szabványok | DIN 7954 |