Hemmschuh
Hemmschuh
HEMMSHH-DIN76051-493X200MM-GR53
Art.-Nr. 0899964000
EAN 4049557124926
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entspricht den Anforderungen der DIN 76051 für Unterlegkeile
- Passend für Räder mit einem Radius von bis zu 555 mm
- Hergestellt aus robustem Kunststoff, der langlebig und witterungsbeständig ist
- Leicht zu erkennen dank der auffälligen gelben Farbe
Datenblätter(X)
Zulassung | GGVS |
Mit Gleitschutz/Stahlkante | Nein |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 467 mm |
Breite | 198 mm |
Höhe | 225 mm |
Farbe | Gelb |
DIN | 76051 |
Radius | 555 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Gewicht | 1,19 kg |