Heizungsrohrlager Typ 2 mit schmalem Träger
Heizungsrohrlager Typ 2 mit schmalem Träger
ROHRLAGER-TZN-DA168,3-TYP2-RS78
Art.-Nr. 0862948168
EAN 4046778406688
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rohrlager mit zwei aufgeschweißten Rohrschellen
- Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten. Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennweite DN | DN 150 |
Außendurchmesser Rohr (ØD) | 168,3 mm |
Länge (L1) | 250 mm |
Trägerbreite (B) | 70 mm |
Schellenbreite (BM) | 50 |
Rohrachsmaß (RA) | 162 mm |
Rohrsohle (RS) | 78 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6370,000 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |