Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Heizkörperpinsel DW für Dispersionen und Wandfarben

ZEBRA Heizkörperpinsel DW
HEIZKPRPINS-DW-PA-GR25

Art.-Nr. 069362025

EAN 4065746287562

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heizkörperpinsel DW für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069362025
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
Heizkörperpinsel in höchster Qualität für ein exzellentes und gleichmäßiges Oberflächenfinish durch besonders feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt der Pinsel in Wasser nicht auf


Flüssigkeitsdichte und rostfreie Fassung


  • Die vollverklebte Kunststofffassung aus hochwertigem Polyamid verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten

  • Die metallfreie Fassung kann nicht korrodieren und hält bei guter Pflege dadurch länger


Angenehme Handhabung


  • Der rohe, feingeschliffene Buchenholzstiel liegt angenehm in der Hand


Besonders verschleißbeständiger Pinsel


  • Durch die Biegung des Stiels und nicht der Fassung wird die Abnutzung verringert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle Malerarbeiten mit Dispersionen oder anderen Wandfarben, insbesondere für schwer zugängliche Stellen wie hinter Heizkörpern oder zum Vorstreichen für Ecken und Kanten

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Schwarz

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

43 mm

Breite

25 mm

Dicke

11 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen