Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Heißpressenleim-Pulver

Heißpressenleim-Pulver
HEISPRESLEIM-PULVER-25KG

Art.-Nr. 0892100037

EAN 4050641249074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heißpressenleim-Pulver

Art.-Nr. 0892100037
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
Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffharzleim mit eingebautem Härter

Lange offene Zeit und Topfzeit


Lange Offene Zeit bei relativ kurzer Abbindungsgeschwindigkeit speziell zum Furnieren. Leicht gefüllt, um Leimdurchschlag zu vermeiden.



Erfüllt Emissionsklasse 1


Formaldehydarm. Unter Verwendung von E1-Spanplatten und Heißpressenleim-Pulver werden furnierte Platten erzielt, die ebenfalls die E1 erfüllen.



Universelle Verwendungsmöglichkeit


Sehr gutes Auftragverhalten in Leimauftragsmaschinen sowie bei manuellem Leimauftrag.



Sichere Verleimqualität


Gute Löslichkeit und weitgehende Leimdurchschlagsicherheit. Sichere Verleimung aller Furnierarten.

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet, da keine Wetterbeständigkeit gegeben ist.



Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche zu Blauverfärbung, bei Buche zu Rotverfärbung führen.



Bei einer Presstemperatur über + 50°C kann es bei Nadelholzfurnieren zu einer Braunverfärbung führen.



Frische Leimspritzer sind mit Wasser entfernbar. Ältere Leimrückstände können nur mechanisch entfernt werden. Gebinde vor der Verarbeitung aufrühren und stets verschlossen lagern. Vor Frost schützen.



Die Offene Zeit und die Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen, z.B. den Temperaturen, Feuchtigkeiten und Saugfähigkeiten der Werkstoffe, Auftragsmengen und Spannungen im Material beeinflusst.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beständig in Räumen mit allgemein niedriger Luftfeuchtigkeit in Anlehnung an DIN 68705:


  • Furnier-, Flächen- und Absperrarbeiten in der Heißpresse

  • Furnierverleimung von Spanplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten und beharzten Papierfolien sowie Papierlaminaten

  • Flächenverleimung von Schichtstoffplatten (HPL/CPL-Platten) auf Holz, Spanplatten und MDF-Platten

  • Furnieren und Beschichten von z. B. Schränken, Innentüren, Küchen-arbeitsplatten, Türrahmen, Tischen, Eckbänken
Anleitung

Furnierleim einseitig mit Leimroller, Leimspachtel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Bei sehr saugfähigem Material und geringem Pressdruck muss verhältnismäßig viel aufgetragen werden. Je höher der Pressdruck, desto geringere Auftragsmengen sind erforderlich. Bei grobporigem Furnier soll der Leim hochviskos angesetzt und dünn aufgetragen werden, um einen Leimdurchschlag zu verhindern. Bei Leimdurchschlag kann es beim Beizen zu Farbveränderungen führen, da die Poren des Furniers bereits mit Leim ausgefüllt sind und ein Eindringen der Beize verhindert wird.



Mischungsverhältnis: Gewichtsanteile: ca. 2 :1 ( Pulver : Wasser). Die Viskosität ist mit Wasser einzustellen.

Chemische Basis

Harnstoffharz

Dichte

1,5 g/cm³

Farbe

Weiß/transparent, trüb (ausgehärtet)

pH-Wert

6

Viskosität/Konsistenz

Mittelviskos

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.

-30 bis 100 °C

Raum-, Material-, und Leimtemperatur min./max

18 bis 20 °C

Topfzeit

10 h

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Holzfeuchtigkeit min./max.

8-10 %

Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max.

100-150 g/m²

Offene Zeit min./max. / Bedingung

15-20 min / bei 20°C

Pressdruck min./max.

0,2-0,6 N/mm²

Press- Abbindezeit min.

7 min

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

6 Monate / kühle und trockene Lagerung

Topfzeit 9–10 Std. bei 20°C
ca. 3 Std. bei 30°C
Presszeit* ca. 7 Min. bei 80°C
ca. 3 Min. bei 90°C
ca. 2 Min. bei 100°C
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Leimspachtel

LEIMSPACHT-ABS-VERZAHNUNG-4MM

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen auf allen Holzarten
x 3 St.
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
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6