Hegyesvéső, Plus Longlife & Speed
Hegyesvéső, Plus LS
HEGYESVÉSŐ-PLUS-LS-L250MM
Cikksz. 0648861250
EAN 4056807456614

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz
- Központi teherátadás
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Adatlapok(X)
Általános feltörési és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Kemény anyagokhoz, pl. beton.
Hosszúság | 250 mm |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |