Hegyes/lapos/lapátvésők, nagy kiszerelés Plus Longlife & Speed, 3 darab
Hegyes/lapos/lapátvéső, Plus LS, nagy kiszerelés
VÉSŐ-KLT-PLUS-LS-MULTIPACK
Cikksz. 0648860003
EAN 4065746590952
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Domború, hangsúlyos terület a behatoláshoz
- Központi teherátadás
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Adatlapok(X)
Hegyesvéső
Általános szétbontási és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Kemény anyagokhoz, pl. betonhoz.
Laposvéső
Általános szétbontási és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Puhább anyagokhoz. Használható kiverésre váró falazat jelölésére.
Lapátvéső
Vakolt falak leveréséhez, valamint talaj, esztrich és bitumen fellazításához.
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
Darabszám a készletben | 3 darab |