Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztősapka, WSC 9-12

Hegesztősapka, WSC 9-12
HEGESZTŐ SAPKA

Cikksz. 0984700300

EAN 4053479255002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegesztősapka, WSC 9-12

Cikksz. 0984700300
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
Könnyű, kényelmes vakítás elleni védelem automatikus elsötétítéssel

Könnyű és nagyon kényelmes


  • Könnyű textilanyagok

  • A kiegyensúlyozott súlyelosztásnak köszönhetően megnövelt kényelem és a nyaki izmok minimális igénybevétele

  • Bármilyen fejmérethez beállítható


Optimális védelem


Optimálisan fedi az arcot, a nyakat és a füleket az égési sérülések elkerülésének érdekében.



Vakításvédő kazetta


  • DIN 9-12 védelmi szintek között fokozatmentesen állítható

  • A csiszolási üzemmód kikapcsolja a kazettát a villogásmentes csiszolás érdekében

  • Megnövelt látómező a vakításvédő kazettában kialakított orrkivágás révén

  • Cserélhető elemek


Univerzális alkalmazás


Az összes ívhegesztési eljáráshoz: Elektródás hegesztés, MIG/MAG, huzalelektródás hegesztés, TIG hegesztés

Megjegyzés

Figyelmeztetés: Nem alkalmas lézerhegesztéshez!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban

Védelmi szint 3

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 9-12

Tömeg

425 g

Ellenőrző jel

CE, ANSI, AS/NZS

EN szabvány

166, 175, 379

Energiaellátás

2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032)

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 60 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lítium gombelem, 3 V

GOMBELEM-LÍTIUM-CR2032-3V

Alacsony szintű önkisülés
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Külső lencse WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

KÜLSŐ TAKARÓLENCSE

x 5 db
Belső lencse WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

BELSŐ TAKARÓLENCSE

x 5 db
Textil fej- és nyakvédő WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

TEXTIL NYAK- ÉS FEJVÉDŐ

x 1 db
Orrtámasz WSC 9-12 hegesztősapkákhoz

ORR PÁRNA

x 5 db