Hegesztőlap 3. rész – egyes verzió, SP típus, bütyök nélkül
DIN 3015-3 rövid, SP, dudorok nélkül, acél, foszf.
WELDPLT-DIN3015-3-SP-OV-W2-SZ5D
Cikksz. 0599037500
EAN 4038898621577
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges méret | 5D |
Névleges méret a DIN szerint | 5 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M8 |
Hosszúság (l2) | 110 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Vastagság (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |