Hegesztőlap 2. rész – egyes verzió, SPAL típus
DIN 3015-2, egyes, SPAL, acél, foszfátozott
HEG-LAP-DIN3015-2-SPAL-W2-MÉRET7S/5
Cikksz. 0599020500
EAN 4046778557359
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 7S |
Névleges méret a DIN szerint | 5 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M16 |
Hosszúság (l2) | 180 mm |
Szélesség (b1) | 60 mm |
Vastagság (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |