Hegesztőhuzal SG2
MIG hegesztőhuzal, SG2, kosártekercs
HEGESZTŐHUZAL-ACÉL-SG2-1,2MM-15KG
Cikksz. 098289012
EAN 4050641897671
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
EN 440 és G38 2M G3 Si1 szerinti osztályozás.
Adatlapok(X)
Használható különböző anyagok hegesztéséhez, pl. normál acélhoz (ST 37-ST52.3), hajóépítési acélanyaghoz (A-B-DC-AH), kazánlemezekhez (H1-HIV), acélcsövekhez (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), különleges acélhoz (Corten-patina) és finomszemcsés acélhoz (vastagság max. 700N/mm²).
Huzalátmérő (Ø) | 1,2 mm |
Réteg-tekercselt | Igen |
Tömeg | 15 kg |
Anyag | Acél |
Bevonat | Rézzel bevont |
Min. hosszirányú nyúlás | 27 % |
Min. húzószilárdság | 587 N/mm² |
Terméktömeg (darabonként) | 15,3 kg |
Védőgáz | Argon/CO2 |