Hegesztőhuzal SG2
MIG hegesztőhuzal, SG2, kosártekercs
HEGESZTŐHUZAL-ACÉL-SG2-0,8MM-15KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
EN 440 és G38 2M G3 Si1 szerinti osztályozás.
Adatlapok(X)
Használható különböző anyagok hegesztéséhez, pl. normál acélhoz (ST 37-ST52.3), hajóépítési acélanyaghoz (A-B-DC-AH), kazánlemezekhez (H1-HIV), acélcsövekhez (ST36, 4-ST45, 4-ST35,8), különleges acélhoz (Corten-patina) és finomszemcsés acélhoz (vastagság max. 700N/mm²).
Huzalátmérő (Ø) | 0,8 mm |
Réteg-tekercselt | Nem |
Tömeg | 0,2 kg |
Anyag | Acél |
Bevonat | Rézzel bevont |
Min. hosszirányú nyúlás | 29 % |
Min. húzószilárdság | 587 N/mm² |
Terméktömeg (darabonként) | 15 kg |
Védőgáz | Argon |