Hegesztőcsap, PT alak ISO 13918, vörösréz-bevonatú acél, 4.8, PT alak
ISO 13918, vörösréz-bevonatú acél, 4.8, PT alak
Cikksz. 44764 6
EAN 4048539687862
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | ISO 13918 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Rézzel bevont |
Forma | PT |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Névleges átmérő | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Gyújtáscsúcs átmérője | 0,65 mm |
Gyújtáscsúcs hossza (l2) | 0,8 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |