Hegesztő patentfogó A felső U-típusú befogópofa 90°-ban hajlított
Hegesztő patentfogó
HEGESZTŐ-SATUFOGÓ-265MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Süllyesztett fogantyúval ellátott felső pofa, forrasztás helyett tartósan hegesztett
Alkalmas a profilozott vagy lapos anyagok hegesztés előtti befogására
Hosszúság | 265 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-60 mm |
Szorítópofa szélessége | 75 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Adatlapok (0)
Tanúsítványok/ Dokumentumok (0)