Hegesztő és lángvágó készlet Oxigén–acetilén hegesztéshez
Hegesztő és lángvágó készlet
HEG.ÉS LÁNGVÁGÓ KLT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár Ø 17 mm
- Acéllemez tartódobozban
* a 9–14 mm-es hegesztő tartozékok és a 40–100 mm-es lángvágó fúvókák nem részei a készletnek, de kiegészítőként megrendelhetők.
Adatlapok(X)
1,0-9,0 mm-es varratokhoz és 3-40 mm-es vágásokhoz

KEY-WELD

HEGESZTŐ TARTOZÉK 1.0-2.0

VÁGÓKOCSI-HEG.KÉSZLETHEZ-0984017

VÁGÓFÚVÓKA_3-10MM

FÚVÓKA

HEGESZTŐ TARTOZÉK 6.0-9.0

LGHTR-F.0984017

CLNR-WELDNOZ-(F.0984017)