Hegesztő elektróda, univerzális, kék
Hegesztő elektróda, univerzális kék
ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS/KÉK-3,2X350
Cikksz. 09823251
EAN 4011231914079
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas acél hegesztéséhez horganyzott/felületkezeletlen acélra
- Kitűnő réstömítés
- Könnyű salak eltávolítás
- Egyenletes hegesztési szövetszerkezet
- Kitűnő újragyújtás
Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.
Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB
Adatlapok(X)
Hegesztett kötések létrehozása acélszerkezeteknél, járműépítésnél, tartály- és kazánépítésnél, illetve hajóépítésnél ötvözetlen acélokra, mint pl. St. 33 – St. 52, H I – H III kazánlemez, 17Mn4, GS 38 – GS 52. Ezen felül használható még P235/S235 – P355/S355 alapanyagokhoz és A–D, A32–32, A36–D36 hajóépítő acélhoz is.
Huzalátmérő (Ø) | 3,2 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 90-150 A |
Tömeg | 5,4 kg |
Szabványok | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutilcellulóz |
Szín | Kék |
Min. húzószilárdság | 510 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 47 J |
Min. áramerősség | 90 A |
Max. áramerősség | 150 A |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 350 °C |
Min. hosszirányú nyúlás | 22 % |