Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztő elektróda, univerzális, kék

Hegesztő elektróda, univerzális kék
ELEKTRÓDA-UNIVERZÁLIS/KÉK-2,5X350

Cikksz. 0982251

EAN 4011231913904

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegesztő elektróda, univerzális, kék

Cikksz. 0982251

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kitűnő hegeszthetőség minden helyzetben, beleértve lejtős helyzeteket is.
  • Alkalmas acél hegesztéséhez horganyzott/felületkezeletlen acélra

  • Kitűnő réstömítés

  • Könnyű salak eltávolítás

  • Egyenletes hegesztési szövetszerkezet

  • Kitűnő újragyújtás
Megjegyzés

Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.

Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hegesztett kötések létrehozása acélszerkezeteknél, járműépítésnél, tartály- és kazánépítésnél, illetve hajóépítésnél ötvözetlen acélokra, mint pl. St. 33 – St. 52, H I – H III kazánlemez, 17Mn4, GS 38 – GS 52. Ezen felül használható még P235/S235 – P355/S355 alapanyagokhoz és A–D, A32–32, A36–D36 hajóépítő acélhoz is.

Huzalátmérő (Ø)

2,5 mm

Hosszúság

350 mm

Min./max. áramerősség

70-100 A

Tömeg

5,1 kg

Szabványok

ISO 2560-A

American Welding Society (AWS)

A5.1: E 6013

Hegesztő elektróda bevonata

Rutilcellulóz

Szín

Kék

Min. húzószilárdság

510 N/mm²

Min. fajlagos ütőmunka

47 J

Min. áramerősség

70 A

Max. áramerősség

100 A

Max. megmunkálási hőmérséklet

350 °C

Min. hosszirányú nyúlás

22 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk