Hegesztő elektróda, speciális, fehér
Hegesztő elektróda, speciális fehér
ELEKTRÓDA-SPECIÁLIS/FEHÉR-3,2X350
Cikksz. 09823252
EAN 4011231914109
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alapbevonatú, kalcium-karbonát alapú AC/DC különleges elektróda, mini hegesztőtranszformátorokhoz is alkalmazható
- A kalcium-karbonát alapú elektródák hegesztési tulajdonságaival ellentétben, amelyek korábban megkövetelt jellegzetességek voltak, a speciális fehér rúdelektróda folyása nagyon sima, egyenletes, minimális fröcskölési veszteséggel.
- Bemetszésmentes hegesztésivarrat-átmenetek sarokvarratokon
- Egyenletes hegesztési szövetszerkezet
- Kitűnő salakbevonat
- Könnyű salakeltávolítás
- Legmagasabb üzemelési hőmérséklet: 450 °C
Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.
Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB, TÜV
Adatlapok(X)
- Hegesztett kötések létrehozása acélszerkezetes építéseknél, kazánépítésnél, tartályépítésnél, hajóépítésnél és a gépészetben ötvözetlen acélokra, mint pl. St. 33–St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, H I–H III kazánlemez, 17Mn4, StE finomszemcsés szerkezeti acél. 26–StE. 36
- Használható az ipar és a kisipar területén szerelésekhez, műhelyekben és javító hegesztésekhez
- A következő alapanyagokhoz is használható: Többek között P235/S235 – P355/S355.
Huzalátmérő (Ø) | 3,2 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 90-150 A |
Tömeg | 4,6 kg |
Szabványok | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 7016 |
Hegesztő elektróda bevonata | Lúgos |
Szín | Fehér |
Min. húzószilárdság | 490 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 47 J |
Min. áramerősség | 90 A |
Max. áramerősség | 150 A |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 450 °C |
Min. hosszirányú nyúlás | 22 % |