Hegesztő elektróda, normál, zöld
Hegesztőelektróda, normál, zöld
ELEKTRÓDA-NORMÁL/ZÖLD-2,0X300
Cikksz. 09822
EAN 4011231913843
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Főleg horganyzott acél hegesztéséhez alkalmas horganyzott acélra
- Kitűnő újragyújtás
- Kevés fröcskölési veszteség
- Könnyű salak eltávolítás
- Egyenletes hegesztési szövetszerkezet
Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.
Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB
Adatlapok(X)
Hegesztett kötések létrehozása acélszerkezetes építéseknél, járműépítésnél, gépépítésnél, tartály- és kazánépítésnél, ötvözetlen acélokra, mint pl. St. 33 – St. 52, H I – H III kazánlemez, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, valamint vékony lemezek hegesztésére is alkalmas. P235/S235 – P355/S355 alapanyagokhoz, GL-A hajóépítő acélhoz és egyéb anyagokhoz is használható.
Huzalátmérő (Ø) | 2,0 mm |
Hosszúság | 300 mm |
Min./max. áramerősség | 40-80 A |
Tömeg | 4 kg |
Szabványok | ISO 2560-A |
American Welding Society (AWS) | A5.1: E 6013 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Szín | Zöld |
Min. húzószilárdság | 500 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 47 J |
Min. áramerősség | 40 A |
Max. áramerősség | 80 A |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 450 °C |
Min. hosszirányú nyúlás | 20 % |