Hegesztő elektróda, Inox 4, piros
Hegesztő elektróda, INOX 4 piros
ELEKTRÓDA-INOX/4PIROS-3,2X350
Cikksz. 09823254
EAN 4011231914130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon jó hegeszthetőség
- Sima, egyenletes hegesztési szövetszerkezet
- Kitűnő újragyújtás
- Kevés fröcskölési veszteség
- Könnyű salak eltávolítás
Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.
Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB, TÜV
Adatlapok(X)
Nemesacélok és hőálló acélok hegesztéséhez tartályépítésnél, acélszerkezetek építésénél, jármű- és készülékgyártásnál. Anyag sz. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583, szintén alkalmas ausztenites-ferrites kötésekhez. Többek között a következő alapanyagokhoz is használható: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435.
Huzalátmérő (Ø) | 3,2 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 60-125 A |
Tömeg | 2 kg |
Szabványok | ISO 3581 |
Anyag | Nemesacél, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 3162-17 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Szín | Piros |
Min. húzószilárdság | 520 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 32 J |
Min. áramerősség | 60 A |
Max. áramerősség | 125 A |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 400 °C |
Min. hosszirányú nyúlás | 27 % |