Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztő elektróda, Inox 4, piros

Hegesztő elektróda, INOX 4 piros
ELEKTRÓDA-INOX/4PIROS-2,5X300

Cikksz. 0982254

EAN 4011231913966

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hegesztő elektróda, Inox 4, piros

Cikksz. 0982254

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 87 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Főleg A4 nemesacélhoz alkalmazható.
  • Nagyon jó hegeszthetőség

  • Sima, egyenletes hegesztési szövetszerkezet

  • Kitűnő újragyújtás

  • Kevés fröcskölési veszteség

  • Könnyű salak eltávolítás
Megjegyzés

Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.

Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB, TÜV

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nemesacélok és hőálló acélok hegesztéséhez tartályépítésnél, acélszerkezetek építésénél, jármű- és készülékgyártásnál. Anyag sz. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583, szintén alkalmas ausztenites-ferrites kötésekhez. Többek között a következő alapanyagokhoz is használható: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435.

Huzalátmérő (Ø)

2,5 mm

Hosszúság

300 mm

Min./max. áramerősség

45-90 A

Tömeg

1,7 kg

Szabványok

ISO 3581

Anyag

Nemesacél, 1.4430, X2CrNiMo19-13

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 3162-17

Hegesztő elektróda bevonata

Rutil

Szín

Piros

Min. húzószilárdság

520 N/mm²

Min. fajlagos ütőmunka

32 J

Min. áramerősség

45 A

Max. áramerősség

90 A

Max. megmunkálási hőmérséklet

400 °C

Min. hosszirányú nyúlás

27 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk