Hegesztő elektróda, Inox 2, lila
Hegesztő elektróda INOX 2 lila
ELEKTRÓDA-INOX/2LILA-3,2X350
Cikksz. 09823253
EAN 4011231914123
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon jó hegeszthetőség
- Sima, egyenletes hegesztési szövetszerkezet
- Kitűnő újragyújtás
- Kevés fröcskölési veszteség
- Könnyű salak eltávolítás
Az elektródát egyenárammal, pozitív pólusról, valamint váltóárammal lehet hegeszteni.
Jóváhagyások, alkalmassági vizsgálatok: DB, TÜV
Adatlapok(X)
Nemesacélok és hőálló acélok hegesztéséhez járműgyártásnál, tartályépítésnél, hajóépítésénél és készülékgyártásnál. A következő alapanyagokhoz használható: 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.
Huzalátmérő (Ø) | 3,2 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Min./max. áramerősség | 70-130 A |
Tömeg | 2 kg |
Szabványok | ISO 3581 |
Anyag | Nemesacél, 1.4316, X1CrNi19-9 |
American Welding Society (AWS) | A5.4:E 308L-17 |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Szín | Lila |
Min. húzószilárdság | 520 N/mm² |
Min. fajlagos ütőmunka | 32 J |
Min. áramerősség | 70 A |
Max. áramerősség | 130 A |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 350 °C |
Min. hosszirányú nyúlás | 33 % |