Hegeszthető anya, magas profil WN 385 horganyzott acél – kékre passzivált (A2K)
WN 385-2, horganyzott acél
HEGESZTŐANYA-A-(A2K)-M6
Cikksz. 038511
EAN 4011231353205
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Max. 0,25% széntartalommal
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Külső átmérő (d1) | 7,7 mm |
Magasság (h1) | 8,5 mm |
Szélesség (b1) | 14 mm |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Vastagság (t) | 1,45 mm |
Hegesztési dudorok száma | 2 darab |
Szabványok | WN 385-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Alkalmazási terület | Hegeszthető |
Kivitel | Magas profil |
RoHS megfelelőség | Igen |