Hegesztési tartozék Acetilénhez
Hegesztőszár acetilénhez, hajlított
HEGESZTŐ TARTOZÉK 4.0-6.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyagvastagság mm/csatlakozó menet
- 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Adatlapok(X)
Min./max. anyagvastagság | 4,0-6,0 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 219,000 g |
Min. anyagvastagság | 4,0 mm |
Max. anyagvastagság | 6,0 mm |