Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Heckmarkierung Folie

Heckmarkierung-Folie für Lkw, Zugmaschine
WARNMARK-ECE70-LKW/ZUGMASCH-SK-132X566

Art.-Nr. 081244 832

EAN 4047376833470

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heckmarkierung Folie

Art.-Nr. 081244 832
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
Selbstklebende Folie für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

Reflexmaterial bei Tafeln nach ECE 70


  • Gelb: Typ II (reflektierend)

  • Rot/orange: Typ I (fluoreszierend)
Hinweis

Folie darf nur auf festen, starren Untergründen aufgebracht werden. Die Anbringung auf Planen ist nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hintere Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge

Breite

566 mm

Höhe

132 mm

Farbe

Gelb, Rot, Orange

Lieferumfang

2 Heckmarkierungen

Ausführung

Halbmarkierung, Selbstklebung

Prüfzeichen

ECE 70

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen