Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Heckmarkierung Folie

Heckmarkierung-Folie für Anhänger, Sattelaufleger
WARNMARK-ECE70-ANHAENG/SATTEL-SK-197X566

Art.-Nr. 081244 812

EAN 4047376833463

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Heckmarkierung Folie

Art.-Nr. 081244 812
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
Selbstklebende Folie für Anhänger und Sattelauflieger

Reflexmaterial bei Tafeln nach ECE 70


  • Gelb: Typ II (reflektierend)

  • Rot/orange: Typ I (fluoreszierend)
Hinweis

Folie darf nur auf festen, starren Untergründen aufgebracht werden. Die Anbringung auf Planen ist nicht zulässig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hintere Kennzeichnung ihrer Anhänger und Sattelauflieger

Breite

566 mm

Höhe

197 mm

Farbe

Gelb, Rot, Orange

Lieferumfang

2 Heckmarkierungen

Ausführung

Halbmarkierung

Prüfzeichen

ECE 70

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen