Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hebeöse

Hebeöse
HEBEOES-F.LASTBA-200X46X2,5

Art.-Nr. 9501001100

EAN 8714318117542

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hebeöse

Art.-Nr. 9501001100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Metallband mit Öse und Schraubenlöchern als Hubgerät für Holzrahmen, -platten und -elemente

Verschiedene Größen


Hebeösen sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.



Rückprallhärteprüfung


Der Festigkeitswert wurde für eine Reihe von Hebeösen per Rückprallhärteprüfung ermittelt.

Hinweis

Hinweis!


- Für eine einmalige Montage geeignet.


- Nicht mit verdrehter Kette heben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Breite

46 mm

Dicke

2,5 mm

Länge

200 mm

Lochbild Mauerwerkverbinder

8/6-2/9-1/27

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen