Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hebelnietgerät HNG 26 N

Hebelnietgerät HNG 26N
NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Art.-Nr. 0949610

EAN 4058794338584

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebelnietgerät HNG 26 N

Art.-Nr. 0949610
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
Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm

Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Mundstückes


Die Mundstücke sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.



Einfache Hubeinstellung


Durch das Drehen der Mundstückaufnahme lässt sich der Hub einstellen.



Komfortables und sauberes Arbeiten


  • Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.

  • Die Mundstücke sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden.

  • Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nietdurchmesser min./max.

3,0-6,4 mm

Länge

490 mm

Breite

170 mm

Höhe

50 mm

Produktgewicht (per Stück)

3340,000 g

Hebelnietgerät HNG 26 N inklusive:
Montageschlüssel für Hebelnietgerät
1 x
Montageschlüssel für Hebelnietgerät

ET-SPER-TAST

Beschreibung: Zum Moniteren von Mundstücken
Menge: 1 x
1 x
Auffangbehälter für Hebelnietgerät HNG 26

ET-AUFFANGBEHAELTER-900P00024

Menge: 1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28
1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28

MUNDSTK-(F.HNG26N/HNG28)-GRN-(3-3,2)

Beschreibung:
3,0-3,2 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28

ZB-MUNDSTK-(F.HNG26N/HNG28)-GELB-4

Beschreibung:
4.0 mm
Menge: 1 x
1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28

MUNDSTK-(F.HNG26N/HNG28)-ROT-(4,8-5)

Beschreibung:
4,8-5,0 mm
Menge: 1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28
1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28

MUNDSTK-(F.HNG26N/HNG28)-BLAU-6

Beschreibung:
6.0 mm
Menge: 1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28
1 x
Mundstück für Hebelnietgerät HNG 26/28

MUNDSTK-(F.HNG26N/HNG28)-WEISS-6,4

Beschreibung:
6.4 mm
Menge: 1 x
Tragebox Kunststoff
1 x
Tragebox Kunststoff

WZGBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Beschreibung: Leichte Werkzeugbox mit zwei getrennten Ablagefächern und Aluminiumgriff
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Spannbacke für Hebelnietgerät HNG 26 3-teilig

ERSASPNBACK-(HBLNTGER-0949600)-3TLG