Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Hautschutzcreme Basic

Hautschutzcreme Basic
HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Art.-Nr. 0890600100

EAN 4045989980086

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hautschutzcreme Basic

Art.-Nr. 0890600100
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
Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.

Wirksamer Schutzfilm zwischen Haut und einwirkenden Arbeitsstoffen


  • Reduziert den Kontakt mit hautschädigenden Arbeitsstoffen

  • Die Hautfunktionen werden nicht beeinträchtigt


Bildet einen trockenen, elastischen und griffstabilen Schutzfilm


  • Fester Werkzeuggriff

  • Hinterlässt keine störenden Abdrücke auf Werkzeugen oder Werkstücken

  • Gutes Hautgefühl nach der Reinigung


Erleichtert die Hautreinigung


Beugt dadurch die Verwendung unsachgemäßer Hautreinigungsmittel als wesentlichen Mitverursacher vieler Hauterkrankungen vor.



Wirtschaftlich


  • Außerordentlich sparsam im Gebrauch

  • Es werden weniger Reinigungsmittel benötigt, oft genügt Wasser, und die Waschzeiten werden erheblich verkürzt


Frei von Konservierungsstoffen und Silikon



Dermatologisch getestet und biologisch abbaubar

Hinweis

Schützt nicht bei Arbeiten mit Wasser oder wassergemischten Systemen, wie z.B. Kühlschmierstoffen. Das Produkt ersetzt keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, wie Handschuhe oder ähnliches.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Bitumenprodukten, Farbe, Lack, Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon und Glasfaser.

Anleitung

Vor der Arbeit sowie nach dem Hände waschen oder nach Kontakt mit Wasser die gereinigten Hände mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und kurze Zeit einwirken lassen.

Inhalt

1000 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

Power (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

pH-Wert / Bedingung

9,7 / 1% ige Lösung

Verwendungsdauer nach Öffnung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Wasserlöslich

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasch- und Duschgel

WASH/DUSCHGEL-BLAU-1500ML

Mildes Reinigungsgel für Haut und Haare. Auch zur Pflege von empfindlicher Haut geeignet. Für die Skin-Line Spendersysteme 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
x 6 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Natürlicher Handreiniger ohne Plastik

HNDREINIG-NATUR-4LTR

Mikroplastikfreier Handreiniger für mittelschwere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibemitteln