Hatszögletű anya, 3xd magas WN 6334 acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
WN 6334/DIN 6334 acél, 8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 24 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Magas profil |
Sarokméret (e) | 14.38 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |