Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hátsó gépi dugókulcs tartó Műhelykocsikhoz

Műhelykocsi, Basic/Pro gépi dugókulcs tartó
ÜTVECSAV.TARTÓ-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Cikksz. 0962646023
EAN 4062856090716

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különböző ütvecsavarozók és akkus csavarhúzók szervezett tárolására Basic/Pro/Ultimate műhelykocsikhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12,8, RW 14,1, Ultimate 8.8, Ultimate 12.8

Szélesség

150 mm

Magasság

295 mm

Mélység

100 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.4-7FIÓK-RAL3020

kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL5010

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL7047

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-7FIÓK-RAL3020

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-8FIÓK-RAL9017

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-7FIÓK-RAL5010

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-8FIÓK-RAL9017

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db