Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú zárt anya szorítóelemmel (nemfémes betét)

DIN 986 acél, 6, sárgára horganyzott
ZÁRT-ANYA-HLF-DIN986-6-SW24-(A2C)-M16

Cikksz. 035770316
EAN 4024835531047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 986 acél, 6, horganyzott, sárgára passzivált (A2C/A3C)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M16

Altura (h1)

27.5 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Material

Acél

Szilárdsági osztály

6

Superficie

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk