Hatlapú zárt anya magas profil DIN 1587, 6 szilárdsági osztály, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 1587 acél, 6, horganyzott
ANYA-ZÁRT-HL-DIN1587-A-KL7-(A2K)-M4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális a menetvégek védelmére
Aláesztergálás nélküli kivitel
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 6 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kerek |
Kivitel | Aláesztergálás nélkül, Magas profil |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (h1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Termékosztály | A |