Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú hegeszthető anyák DIN 929, A4 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 929 bevonatlan A4 nemesacél
HEGESZTŐANYA A4 DIN 929 M5

Cikksz. 03045

EAN 4050642294172

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú hegeszthető anyák DIN 929, A4 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 03045

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 200 db
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
Szabványok

DIN 929

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Vastagság (m1)

4 mm

Csatlakozóátmérő (d1)

7 mm

Külső hajtás (s1)

SW10

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Sarokméret (e)

10,95 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk