Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém), finommenet ISO 10513 acél, szilárdsági osztály: 10, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

ISO 10513 acél, 10, cinklam., ezüst, finommenetes
ANYA-ISO10513-10-WS30-(ZFSHL)-M20X1,5

Cikksz. 516202120

EAN 4062856435845

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém), finommenet ISO 10513 acél, szilárdsági osztály: 10, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Cikksz. 516202120
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
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:



  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*

  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:



  • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
Megjegyzés

Az ISO 10513 a DIN 980 szabványt váltja fel, finommenetes. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7042 szabvány tartalmazza | Az 5. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 10513 szabvány a 8, 10, 12, szilárdsági osztályokra érvényes).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D)

M20 x 1,5

Magasság (m1)

20,3 mm

Külső hajtás (s1)

SW30

Szabványok

ISO 10513

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

720 ó

A zárszerkezet működési elve

Egyrészes szorítóanya, fém

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk