Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém), finommenet DIN 980, acél, 10, horganyzott, sárgára passszivált (A2C)
DIN 980, V acél, I10I, horganyzott, sárgára, finommenetes
NUT-SLO-DIN980-V-I10I-WS19-(A2C)-M12X1,5
Cikksz. 036901215
EAN 4045727479001
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 10513 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7042 szabvány tartalmazza | Az 5. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 10513 szabvány a 8, 10, 12, szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M12 x 1,5 |
Magasság (m1) | 12 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Szabványok | DIN 980 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | I10I |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |