Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)
DIN 6925 acél, 10, sárgára horganyzott
Cikksz. 036971330
EAN 4045727507841
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6925 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M30 |
Magasság (m1) | 30 mm |
Külső hajtás (s1) | SW46 |
Szabványok | DIN 6925 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Nem |