Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, fekete (ZNBHL)
ISO 7042 acél, 8, cink-nikkel, fekete
Cikksz. 4533602406
EAN 4053479806297
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes cink-nikkel bevonattal (ZNBHL fekete vagy ZNSHL ezüst) rendelkező kötőelemek a nagy korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz készültek. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapfém-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Hőellenállás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Praktikus és dekoratív
A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (m1) | 6 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Szabványok | ISO 7042 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Cink-nikkel, fekete |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |