Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
ISO 7042 acél, 8, cink-nikkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő: ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő: ≥ M4 – 600 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 5.10 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
Korrózióvédelem időtartama | 600 h |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |