Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 7042 acél, 8, horganyzott
ANYA-HLF-ÖNZ-ISO7042-8-KL13-(A2K)-M8

Cikksz. 03690408

EAN 4053479792729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 03690408

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M8

Magasság (m1)

8 mm

Külső hajtás (s1)

SW13

Szabványok

ISO 7042

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

A zárszerkezet működési elve

Egyrészes szorítóanya, fém

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk