Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) ISO 7042, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7042 acél, 10, horganyzott
ANYA-HL-SLOK-ISO7042-10-WS24-(A2K)-M16
Cikksz. 03690516
EAN 4053479792958
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M16 |
Magasság (m1) | 16,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Szabványok | ISO 7042 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Horganyzott |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |