Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém)

ISO 7042 acél, 10, cinklamella bevonat, ezüst
ANYA-ÖNBIZT-ISO7042-10-KL21-(ZFSHL)-M14

Cikksz. 453340314
EAN 4046777882995

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 7042, szilárdsági osztály: 10, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez és berendezésekhez, és minden olyan területre, ahol a gépjárműgyártás szintjének megfelelő korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő ≥ M6 - 480h*

  • Átmérő ≥ M10 - 720h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióvédő bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    A DIN 980 és DIN 6925 szabványt az ISO 7042 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).

    Termékinformációk

    Adatlapok(X)

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Menettípus x névleges átmérő (D)

    M14

    Magasság (m1)

    14,10 mm

    Külső hajtás (s1)

    SW21

    Anyag

    Acél

    Szilárdsági osztály

    10

    Bevonat

    Pikkelyes cink, ezüst

    Korrózióvédelem időtartama

    720 h

    A zárszerkezet működési elve

    Egyrészes szorítóanya, fém

    Reteszelő funkció

    Kilazulás elleni rögzítés befogással

    Menettípus

    Metrikus csavarmenet

    Menetforma

    Normál metrikus menet

    RoHS megfelelőség

    Igen

    Cikksz.
    Ügyfél anyagszám

    Veszélyes anyagok

    Termékinformációk

    Adatlapok()

    Adatlapok ()

    CAD adatok  | 

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Műszaki információk