Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet
DIN 6924 sárgára horg. acél, 10, finommenetes
Cikksz. 0371913123
EAN 4024835602129
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6924 szabványt visszavonták, és az ISO 10512 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18x1.5, M22x1.5, M27x2, M33x2 meneteket, valamint az > M36 névleges átmérőjű menetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7040 szabvány tartalmazza | Az 5. és 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 10512 szabvány a 6, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M12 x 1,5 |
Magasság (m1) | 14,9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Szabványok | DIN 6924 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |