Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet ISO 10512, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 10512, acél, 8, horganyzott, finommenetes
ANYA-ÖNZ-ISO10512-8-KL36-(A2K)-M24X2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 10512 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7040 szabvány tartalmazza | Az 5. és 12. szilárdsági osztályokat kivették | Az ISO 10512 szabvány a 6, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M24 x 2 |
Magasság (h1) | 27.1 mm |
Külső hajtás (s1) | SW36 |
Felfekvőfelület átmérő | 33.25 mm |